TRI-ARC 7CY79 4-vaihteiset tikapuut, hammastettu 40 AF3JAL

TRI-ARC 7CY79 Crossover Tikkaat 4 askelmaa 40 tuumaa hammastettu

Varastossa
Tuote: AF3JAL Malli: 7CY79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,735.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaalari keltainen
Kaiteen korkeus42 "
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus82 "
Kokonaisalue40 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus40 "
Platform Pituus40 "
jänneväli40 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusjänneväliHinta
TRI-ARC 7CY73 ristikkäistikkaat 3 askel 20 tuuman Span Serr | AF3JAE 7 CY73372 "20 "30 "20 "20 "€1,997.68
TRI-ARC 7CY74 ristikkäistikkaat 3 askelta 30 tuuman ulostulotappi | AF3JAF 7 CY74372 "30 "30 "30 "30 "€2,046.37
TRI-ARC 7CY75 3-vaihteiset tikkaat, 40-askelinen 3 tuuman holkki | AFXNUMXJAG 7 CY75372 "40 "30 "40 "40 "€2,504.25
TRI-ARC 7CY76 3-vaihteiset tikkaat 50-askelinen 3 tuuman Span Serr | AFXNUMXJAH 7 CY76372 "50 "30 "50 "50 "€2,552.94
TRI-ARC 7CY77 4-vaihteiset tikapuut, hammastettu 20 AF3JAJ 7 CY77482 "20 "40 "20 "20 "€2,228.70
TRI-ARC 7CY78 ristikkäistikkaat 4 askelta 30 tuuman väli hammastettu | AF3JAK 7 CY78482 "30 "40 "30 "30 "€2,277.40
TRI-ARC 7CY80 crossover-tikkaat 4-askeliset 50 tuuman väli hammastettu | AF3JAM 7 CY80482 "50 "40 "50 "50 "€2,783.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC 7CY79 Crossover Tikkaat 4 askelmaa 40 tuumaa hammastettu
€2,735.28 / yksikkö