Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRAMEX SP52 -korvatapit 1.5 tuumaa mallille M287 - 10 kpl pakkaus | AD3FTK 3YXX8

TRAMEX SP52-vaihtonastat 1.5 tuumaa M287:lle - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FTK Malli: SP52Ristiviite: 3YXX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristämättömät nastat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaIE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRAMEX SP52-vaihtonastat 1.5 tuumaa M287:lle - 10 kpl pakkaus
€88.46 / yksikkö