Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRAMEX CALBOXSMP Skipper Plus; Kalibroinnin valintaruutu | AD3FRQ 3YXP5

TRAMEX CALBOXSMP Skipper Plus; Kalibroinnin valintaruutu

Varastossa
Tuote: AD3FRQ Malli: CALBOXSMPRistiviite: 3YXP5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarkastus Skipper Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaIE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi Skipper Plus -kosteusmittareiden kanssa havaitsemaan ylimääräiset kosteustasot meri- ja maaperätesteissä
    • Vuotava rakenne takaa täydellisen suojan hankaavilta nesteiltä ja ulkoilmalta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TRAMEX CALBOXMEP -kalibrointi Tarkista kosteuden kohtaus | AD3FRN 3YXN5 CALBOXMEPKalibrointi Tarkista kosteuden kohtaaminen€109.10
TRAMEX CALBOXMRH -kalibrointi Tarkista Mrh-mittari | AD3FRP 3YXN8 CALBOXMRHKalibrointi Tarkista MRH-mittari€109.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRAMEX CALBOXSMP Skipper Plus; Kalibroinnin valintaruutu
€109.10 / yksikkö