TRACEABLE 4189 Lämpö/kosteusmittari 10 - 95 Suhteellinen kosteusalue | AD2AKU 3LYW2

TRACEABLE 4189 Lämpö/kosteusmittari 10 - 95 Suhteellinen kosteusalue

Tuote: AD2AKU Malli: 4189Ristiviite: 3LYW2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Akun tyyppi9 V alkalinen
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus40 "
Data HoldKyllä
Tiedonkeruu1000 Points
Kastepistealue-13.5 - 120.1 astetta F
näyttö1-3/8" korkea
Kosteuden tarkkuus+/- 2% RH Keskitaso, muuten +/- 4%
Kosteuden resoluutio0.0001
liitäntäUSB
MuistiMin / Max
Koetin Dia.2 / 3 "
Koettimen pituus8"
Suhteellinen kosteusalue10 - 95%
Vasteaika1 sekuntia.
Temp. tarkkuus+/-1 astetta C (0 - 40 astetta C), muuten +/-2 astetta C
Temp. alue32 astetta 122 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli (tiedonkeruu)
    • Erikoisominaisuudet: Saatavilla valinnainen tiedonkeruujärjestelmä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 4189 Lämpö/kosteusmittari 10 - 95 Suhteellinen kosteusalue