Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄLJITETTÄVÄ 4146 Lämpöparimittari 1 Tulo | AC9VUU 3KTW9

TRACEABLE 4146 Lämpöparilämpömittari 1 Tulo

Varastossa
Tuote: AC9VUU Malli: 4146Ristiviite: 3KTW9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin lämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta C ja +/- 2 astetta C
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
KalibrointitodistusNIST
näyttöTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttö
Tulojen lukumäärä1
AnturiliitinMini-Type
päätöslauselma0.1 astetta (-20 astetta ja 200 astetta)
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiTulojen lukumääräAnturiliitinpäätöslauselmaNäytteenottotaajuusTemp. alueHinta
JÄLJITETTÄVÄ 4015-termoparilämpömittari 1 Tulotyyppi K | AC9UXD 3KGN3 4015+/- 1 astetta C(1) AAA1Mini-Type0.1 astetta, 1 astetta2 sekunnissa-328 - 2498 astetta F€229.49
JÄLJITETTÄVÄ 4373 Lämpöparimittari 1 Tulo | AC9VHW 3KME4 4373+/- 1 astetta C välillä -20 astetta ja 100 astetta C.-1Pysyvä0.1 astetta (-20 astetta ja 200 astetta)--58 - 572 astetta F€97.53
JÄLJITETTÄVÄ 4137 Lämpöparimittari 2 Tulotyyppi K | AC9VUR 3KTW7 4137+/- 0.75% + 1 astetta C.(1) 9 V2Mini-Type0.1 astetta, 1 astetta1 sekuntia.-50 - 1999 astetta F€341.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 4146 Lämpöparilämpömittari 1 Tulo
€66.23 / yksikkö