Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄLJITETTÄVÄ 4137 Lämpöparimittari 2 Tulotyyppi K | AC9VUR 3KTW7

TRACEABLE 4137 lämpöparilämpömittari 2 Tulotyyppi K

Varastossa
Tuote: AC9VUR Malli: 4137Ristiviite: 3KTW7
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
€341.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin lämpömittari
tarkkuus+/- 0.75% + 1 astetta C.
Akun tyyppi(1) 9 V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttö
liitäntäRS232
MuistiMin / Max
Tulojen lukumäärä2
AnturiliitinMini-Type
päätöslauselma0.1 astetta, 1 astetta
Näytteenottotaajuus1 sekuntia.
Temp. alue-50 - 1999 astetta F
Lämpöparin tyyppiTyyppi K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiTulojen lukumääräAnturiliitinpäätöslauselmaNäytteenottotaajuusTemp. alueHinta
JÄLJITETTÄVÄ 4015-termoparilämpömittari 1 Tulotyyppi K | AC9UXD 3KGN3 4015+/- 1 astetta C(1) AAA1Mini-Type0.1 astetta, 1 astetta2 sekunnissa-328 - 2498 astetta F€229.49
JÄLJITETTÄVÄ 4373 Lämpöparimittari 1 Tulo | AC9VHW 3KME4 4373+/- 1 astetta C välillä -20 astetta ja 100 astetta C.-1Pysyvä0.1 astetta (-20 astetta ja 200 astetta)--58 - 572 astetta F€97.53
JÄLJITETTÄVÄ 4146 Lämpöparimittari 1 Tulo | AC9VUU 3KTW9 4146+/- 1 astetta C ja +/- 2 astetta C1.5 V hopeaoksidi1Mini-Type0.1 astetta (-20 astetta ja 200 astetta)--58 astetta 302 asteeseen. F€66.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 4137 lämpöparilämpömittari 2 Tulotyyppi K
€341.79 / yksikkö