Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TPI OYJ 188-TASA Sähköinen tilanlämmitin Säteilevä/puhallin Pakotettu | AG2NHD 31TR33

TPI OYJ 188-TASA Sähköinen tilanlämmitin Säteilevä/tuuletin Pakotettu

Varastossa
Tuote: AG2NHD Malli: 188-TASARistiviite: 31TR33
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
€158.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse90-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5120
VäriValkoinen / Harmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys9.5 "
Lämmittimen tyyppiSäteilevä ja tuuletin pakotettu
Korkeus16 "
Hz60
kW1.5
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P, 16/3 SJT, 3-napainen maadoitettu
Lämpöasetusten määrä2 ja vain tuuletin
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetKolminkertainen turvajärjestelmä (kaatumiskytkin, automaattinen nollaus ylilämpötilarajan säätö, lämpökatkaisulaite)
Jännite120
Watts1500/1300
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8516290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusHzWattsLeveysHinta
TPI OYJ 483 TM Sähköinen tilanlämmitin Konvektio | AG2NHF 31TR35 483 ™Valkoinen7.5 "5.25 "50/60150048 "€232.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TPI OYJ 188-TASA Sähköinen tilanlämmitin Säteilevä/tuuletin Pakotettu
€158.59 / yksikkö