TPI OYJ 483 TM Sähköinen tilanlämmitin Konvektio | AG2NHF 31TR35

TPI CORP. 483 TM Sähköinen avaruuslämmitin

Varastossa
Tuote: AG2NHF Malli: 483 TMRistiviite: 31TR35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse90-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5120
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
Syvyys7.5 "
Lämmittimen tyyppikonvektion
Korkeus5.25 "
Hz50/60
kW1.5
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P, 16/3 SJT, 3-napainen maadoitettu
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetManuaalinen nollaus tyypin rajoitussäätö
Jännite120
Watts1500
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8516290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusHzWattsLeveysHinta
TPI OYJ 188-TASA Sähköinen tilanlämmitin Säteilevä/puhallin Pakotettu | AG2NHD 31TR33 188-TASAValkoinen / Harmaa9.5 "16 "601500/130010 "€158.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TPI CORP. 483 TM Sähköinen avaruuslämmitin
€232.68 / yksikkö