Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligature Vipu Lockset Varasto | AC4MCT 30F418

TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligature Lever Lockset varasto

Varastossa
Tuote: AC4MCT Malli: TRX-L-86-32DRistiviite: 30F418

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€936.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature-vipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVakio tai IC-ydin
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliMessinki
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
LukitustoimintoVarasto F-86
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.ASA
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliKytkinvipu
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriToimintoHinta
TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Antiligature Vipu Lockset Passage | AC4MCP 30F414 TRX-L-75-32DVakio tai IC-ydinKulku€843.83
TOWNSTEEL TRX-L-76-32D Antiligature Lever Lockset Yksityisyys | AC4MCQ 30F415 TRX-L-76-32DVakio tai IC-ydinyksityisyys€878.12
TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligature Lever Lockset -luokkahuone AC4MCR 30F417 TRX-L-84-32DStandardiLuokkahuone€902.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligature Lever Lockset varasto
€936.76 / yksikkö