Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104372 Lattiamerkintäteipirulla 4 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YQE 11Z117

TOUGHSTRIPE 104372 Lattiamerkintäteippi, rulla 4 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3YQE Malli: 104372Ristiviite: 11Z117

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen
Pituus100ft.
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
Shaperulla
Paksuus2 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKuvioLeveysHinta
TOUGHSTRIPE 104319 Lattiamerkintäteipirulla 2 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YNY 11Z087 104319Musta / valkoinenPolyesteriRaidallinen2"€104.33
TOUGHSTRIPE 104310 Lattiamerkintäteipirulla 2 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YNZ 11Z088 104310MustaPolyesteriVankka2"€118.99
TOUGHSTRIPE 104317 Lattiamerkintäteipirulla 2 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YPA 11Z089 104317Musta / keltainenPolyesteriRaidallinen2"€115.21
TOUGHSTRIPE 104314 Lattiamerkintänauharulla 2 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YPB 11Z090 104314sininenPolyesteriVankka2"€118.99
TOUGHSTRIPE 104315 Lattiamerkintateippi 2 tuumaa L 100 jalan pituus | AA3YPC 11Z091 104315VihreäPolyesteriVankka2"€118.99
TOUGHSTRIPE 104316 Lattiamerkintänauharulla 2 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YPD 11Z092 104316OranssiPolyesteriVankka2"€118.99
TOUGHSTRIPE 104313 Lattiamerkintäteipirulla 2 tuumaa W 100 jalkaa | AA3YPE 11Z093 104313punainenPolyesteriVankka2"€118.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104372 Lattiamerkintäteippi, rulla 4 tuumaa leveys 100 jalkaa
€201.59 / yksikkö