TOUGH GUY 6ZCL4 astia astiaan ruostumatonta terästä 10 gallonaa AF2YNC

TOUGH GUY 6ZCL4 Step On Container ruostumatonta terästä 10 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF2YNC Malli: 6ZCL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivulla avattava roskakori
Koko10 gal.
VäriRuostumaton teräs
container TyyppiAstua
Halkaisija13.75 "
Suorittaa loppuunPeili
Korkeus31.5 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
SuunnitteluItsesulkeutuva
YläosaKupoli
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3545
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
TOUGH GUY 48L070 Sivuaukko, joka on pyöreä 18 gallonaa | AD6QZA 48L070Pyöreä18 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15 "15 "Tasoita€1,135.50
TOUGH GUY 4PGF9 pyöreä astia 15g beige | AD9CHU 4PGF9Pyöreä15 gal.BeigeKupoliKupoli15.25 "15.25 "Puuteroitu€333.72
TOUGH GUY 4PGG1 pyöreä astia 15g valkoinen | AD9CHV 4PGG1Pyöreä15 gal.ValkoinenKupoliKupoli15.25 "15.25 "Puuteroitu€301.74
TOUGH GUY 4PGG2 pyöreä kontti hopeasylinteri 15 G | AD9CHW 4PGG2Pyöreä15 gal.HopeaKupoliKupoli15.25 "15.25 "Harjattu€485.53
TOUGH GUY 4PGG3 pyöreä kontti ruostumaton teräs W musta päällinen 15g | AD9CHX 4PGG3Pyöreä15 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15.25 "15.25 "Satiini€435.47
TOUGH GUY 4PGG4 pyöreä kontti hopeasylinteri 12 G | AD9CHY 4PGG4Pyöreä12 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15.25 "15.25 "Harjattu€422.76
TOUGH GUY 4PGG5 Sivuaukko 15 gallonaa | AD9CHZ 4PGG5Pyöreä15 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15.25 "15.25 "Harjattu€418.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL4 Step On Container ruostumatonta terästä 10 gallonaa
€154.32 / yksikkö