TOUGH GUY 4PGG5 Sivuaukko 15 gallonaa | AD9CHZ

TOUGH GUY 4PGG5 Sivulla aukeava roskakori, pyöreä 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD9CHZ Malli: 4PGG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivulla avattava roskakori
Koko15 gal.
VäriRuostumaton teräs
Halkaisija15.25 "
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus36.5 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
SuunnitteluKupoli
YläosaKupoli
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2825
Laivan korkeus (cm)100.08
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
TOUGH GUY 48L070 Sivuaukko, joka on pyöreä 18 gallonaa | AD6QZA 48L070Pyöreä18 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15 "15 "Tasoita€1,036.70
TOUGH GUY 4PGF9 pyöreä astia 15g beige | AD9CHU 4PGF9Pyöreä15 gal.BeigeKupoliKupoli15.25 "15.25 "Puuteroitu€307.20
TOUGH GUY 4PGG1 pyöreä astia 15g valkoinen | AD9CHV 4PGG1Pyöreä15 gal.ValkoinenKupoliKupoli15.25 "15.25 "Puuteroitu€301.74
TOUGH GUY 4PGG2 pyöreä kontti hopeasylinteri 15 G | AD9CHW 4PGG2Pyöreä15 gal.HopeaKupoliKupoli15.25 "15.25 "Harjattu€445.96
TOUGH GUY 4PGG3 pyöreä kontti ruostumaton teräs W musta päällinen 15g | AD9CHX 4PGG3Pyöreä15 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15.25 "15.25 "Satiini€400.25
TOUGH GUY 4PGG4 pyöreä kontti hopeasylinteri 12 G | AD9CHY 4PGG4Pyöreä12 gal.Ruostumaton teräsKupoliKupoli15.25 "15.25 "Harjattu€387.79
TOUGH GUY 4PGG6 puolipyöreä säiliö, satiini, ruostumaton teräs 9 G | AD9CJA 4PGG6Puoli kierros9 gal.Ruostumaton teräsTasainenTasainen17.62 "-Satiini€753.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGG5 Sivulla aukeava roskakori, pyöreä 15 gallonaa
€382.50 / yksikkö