Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO TSCM TurboShear -poran lisälaite, 7 tuumaa, johto | AH8YNH 39CE70

MALCO TSCM TurboShear Drill -lisävaruste, 7 tuumaa, johto

Varastossa
Tuote: AH8YNH Malli: TSCMRistiviite: 39CE70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurboShear-porakone
JohtoEi johtoa
Johdollinen / langatoncorded
Työkalun pituus7
Työkalun paino2.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2173
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akkukäyttöinen poraustarvike, joka on yhteensopiva käytettäväksi poran tai iskulaitteen kanssa
    • Tarjoaa nopeat poikkileikkaukset ja pituussuuntaiset leikkaukset suurissa tai pienissä metallipinnoissa aallotetuilla kuvioilla
    • 360 asteen pyörivä pää parantaa työkalun välystä ja materiaalivirtausta
    • Voi helposti leikata käyrät ja suorat viivat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MALCO TSS1 Turboshear vyöruusuille AE4HPF 5KNU3 TSS1--€390.88
MALCO TSV1 TurboShear -porakone 16 tuumaa | AH8YNJ 39CE71 TSV1162.5€292.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO TSCM TurboShear Drill -lisävaruste, 7 tuumaa, johto
€188.23 / yksikkö