DAYTON 7AJ19 Engine Drive Pump Kit 11 Hp Honda Engine | AF3BYN

DAYTON 7AJ19-moottorin vetopumppusarja 11 Hp Honda-moottori

Varastossa
Tuote: AF3BYN Malli: 7AJ19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,587.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppusarja
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
YhteysNokka ja Groove
Moottorin merkkiHonda OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko337cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
GPM vettä @ 10 Ft. pää430
GPM vettä @ 20 Ft. pää410
GPM vettä @ 30 Ft. pää360
GPM vettä @ 40 Ft. pää290
GPM vettä @ 50 Ft. pää220
GPM vettä @ 60 Ft. pää150
GPM vettä @ 70 Ft. pää75
Korkeus24 "
HP11
SytytystyyppiElektroninen
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko4 "nokka ja ura
Pituus28.75 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Pää80 Ft.
Max. Paine35 psi
Maks. Imuhissi (Ft.)25
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti4 sisään.
pistorasia4 "nokka ja ura
Rullatangon runkoTeräs
TiivistemateriaaliBuna N, SiC
Anturin tyyppiVähän öljyä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)1-1/8
säiliön tilavuus6.9 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiRoskakori
Volute / Wear PlateValurauta / SS
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.619
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 70 Ft. pääYhteysGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
DAYTON 7AJ11 -moottorikäyttöpumppusarja 4.8 hv Honda-moottori AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Valurauta2 "NPSM€2,133.21
DAYTON 7AJ12 -moottorikäyttöpumppusarja 8 hv: n Honda-moottori AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Valurauta3 "NPSM€3,574.87
DAYTON 7AJ13 -moottorikäyttöpumppusarja 11 hv: n Honda-moottori AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Valurauta4 "NPSM€8,832.94
DAYTON 7AJ14 -moottorikäyttöpumppusarja 4.8 hv: n Honda-moottori AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Valurauta2 "NPSM€2,141.97
DAYTON 7AJ15 moottorikäyttöpumppusarja 8 hv Honda-moottori AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Valurauta3 "NPSM€3,593.51
DAYTON 7AJ16 -moottorikäyttöpumppusarja 11 hv: n Honda-moottori AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Valurauta4 "NPSM€8,769.55
DAYTON 7AJ17 -moottorikäyttöpumppusarja 4.8 hv: n Honda-moottori AF3BYL 7AJ1761Nokka ja Groove1653015.5 "4.8Valurauta2 "nokka ja ura€2,066.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AJ19-moottorin vetopumppusarja 11 Hp Honda-moottori
€8,587.83 / yksikkö