TOUGH GUY 6YTC5 lattiaharja 24 tuuman sininen | AF2XNT

TOUGH GUY 6YTC5 lattiaharja 24 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AF2XNT Malli: 6YTC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliKierrätetty PET
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 6YTC4 lattiaharja 24 tuuman harmaa | AF2XNR 6YTC4vaahtoHopea / musta€30.59
TOUGH GUY 6YTC6 lattiaharja 24 tuuman kastanjanruskea | AF2XNU 6YTC6vaahtoValkoinen€33.26
TOUGH GUY 6YTC7 lattiaharja 24 tuuman harmaa | AF2XNV 6YTC7PuuVihreä€35.08
TOUGH GUY 6YTC8 lattiaharja 24 tuuman sininen | AF2XNW 6YTC8Puusininen€34.47
TOUGH GUY 6YTC9 lattiaharja 24 tuuman kastanjanruskea | AF2XNX 6YTC9PuuKastanjanruskea€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTC5 lattiaharja 24 tuumaa sininen
€31.47 / yksikkö