TOUGH GUY 6YTC9 lattiaharja 24 tuuman kastanjanruskea | AF2XNX

TOUGH GUY 6YTC9-lattiaharja, 24 tuuman kastanjanruskea

Varastossa
Tuote: AF2XNX Malli: 6YTC9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriKastanjanruskea
HarjasmateriaaliKierrätetty PET
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 6YTC4 lattiaharja 24 tuuman harmaa | AF2XNR 6YTC4vaahtoHopea / musta€30.59
TOUGH GUY 6YTC5 lattiaharja 24 tuuman sininen | AF2XNT 6YTC5vaahtoVihreä€31.47
TOUGH GUY 6YTC6 lattiaharja 24 tuuman kastanjanruskea | AF2XNU 6YTC6vaahtoValkoinen€33.26
TOUGH GUY 6YTC7 lattiaharja 24 tuuman harmaa | AF2XNV 6YTC7PuuVihreä€35.08
TOUGH GUY 6YTC8 lattiaharja 24 tuuman sininen | AF2XNW 6YTC8Puusininen€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTC9-lattiaharja, 24 tuuman kastanjanruskea
€34.47 / yksikkö