TOUGH GUY 6YTC7 lattiaharja 24 tuuman harmaa | AF2XNV

TOUGH GUY 6YTC7-lattiaharja, 24 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AF2XNV Malli: 6YTC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaharja
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliKierrätetty PET
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 6YTC4 lattiaharja 24 tuuman harmaa | AF2XNR 6YTC4vaahtoHopea / musta€30.59
TOUGH GUY 6YTC5 lattiaharja 24 tuuman sininen | AF2XNT 6YTC5vaahtoVihreä€31.47
TOUGH GUY 6YTC6 lattiaharja 24 tuuman kastanjanruskea | AF2XNU 6YTC6vaahtoValkoinen€33.26
TOUGH GUY 6YTC8 lattiaharja 24 tuuman sininen | AF2XNW 6YTC8Puusininen€34.47
TOUGH GUY 6YTC9 lattiaharja 24 tuuman kastanjanruskea | AF2XNX 6YTC9PuuKastanjanruskea€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6YTC7-lattiaharja, 24 tuuman harmaa
€35.08 / yksikkö