Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6XE73 Heavy Duty Pad Brown 10l x 4in. W - 5 kpl pakkaus | AF2QXM

TOUGH GUY 6XE73 Heavy Duty Pad Brown 10l x 4in. W - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2QXM Malli: 6XE73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan käytön alusta
hiovaRaskas
VäriRuskea
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus10 "
MateriaaliPoly sekoitus
Paksuus1"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XE73 Heavy Duty Pad Brown 10l x 4in. W - 5 kpl pakkaus
€25.04 /pakkaus