Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500018072 U-pultti, kierrekoko 1/2 tuumaa | AD8DCN 4HYU1

ANVIL 0500018072 U-pultti, kierrekoko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DCN Malli: 0500018072Ristiviite: 4HYU1
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
€30.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunMuovi
Putken koko2.5 "
Sisäpituus3.75 "
Sisäleveys2 15 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko2-1 / 2 "
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPutken kokoSisäpituusSisäleveyseräMateriaaliKokothread PituusHinta
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LHX 0500332929----U-pultti---€176.86
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LHY 0500332853----U-pultti---€19.76
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LJC 0500332838----U-pultti---€17.66
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LJR 0500332879----U-pultti---€28.77
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332804 1/2 X 1/4 304Ss U-pultti muttereilla | BT9QWB 0500332804----U-pultti---€11.47
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-pultti muttereilla | BT9QWJ 0500332812----U-pultti---€11.47
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332861 21/2 X 1/2 304Ss U-pultti muttereilla | BT9QWK 0500332861----U-pultti---€27.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500018072 U-pultti, kierrekoko 1/2 tuumaa
€30.98 / yksikkö