Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVU9 mikrokuituliina-alustan pidike 16 tuumaa | AF2BJD

TOUGH GUY 6PVU9 mikrokuitutyynyn pidike 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BJD Malli: 6PVU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina
VäriAlumiini
Pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOUGH GUY 6PVX0 mikrokuitupehmuste 22 tuumaa | AF2BJE 6PVX022 "€35.99
TOUGH GUY 6PVX1 mikrokuitutyynypidike 34 tuumaa | AF2BJF 6PVX134 "€68.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVU9 mikrokuitutyynyn pidike 16 tuumaa
€29.12 / yksikkö