Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVX0 mikrokuitupehmuste 22 tuumaa | AF2BJE

TOUGH GUY 6PVX0 mikrokuitutyynyn pidike 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BJE Malli: 6PVX0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina
VäriAlumiini
Pituus22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOUGH GUY 6PVU9 mikrokuituliina-alustan pidike 16 tuumaa | AF2BJD 6PVU916 "€29.12
TOUGH GUY 6PVX1 mikrokuitutyynypidike 34 tuumaa | AF2BJF 6PVX134 "€68.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVX0 mikrokuitutyynyn pidike 22 tuumaa
€35.99 / yksikkö