Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6DMY1 Laajennettava lattiapato 24-40 tuumaa | AE8KQC

TOUGH GUY 6DMY1 laajennettava lattiapato 24-40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KQC Malli: 6DMY1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava lattiapato
VäriFloresoiva keltainen / vihreä
Korkeus4.5 "
Pituus24 "- 40"
MateriaaliMuovi kumitiivisteellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOUGH GUY 6DMY2 laajennettavissa oleva lattiapato 36-64 tuumaa | AE8KQD 6DMY236 "- 64"€148.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6DMY1 laajennettava lattiapato 24-40 tuumaa
€124.60 / yksikkö