Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA PDL3000IC US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPN PDL3000IC/26D / 1HVL7

MARKS USA PDL3000IC US26D Proximity Access -lukon kromivipu

Varastossa
Tuote: AA9XPN Malli: PDL3000IC US26DRistiviite: PDL3000IC/26D / 1HVL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,791.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun60,000-työkierrot
Syvyys2-3 / 8 "
Oven paksuus1 3/8-1 7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus8.25 "
Sisäsyvyys1-11 / 16 "
Sisäkorkeus8.25 "
Sisäleveys3.25 "
keyingSFIC
Salvan pituus1/2 tuumaa
Materiaalisinkki
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 F - +151 F
Ulkosyvyys2-9 / 16 "
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha3-15 sekuntia
Jännite5.5-9 VDC
SäänkestäväKyllä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.95
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (1 ")
    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKäsiKorkeuskeyingMateriaaliAsennustyyliUlkopuolellaHinta
MARKS USA PDL3000 US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPM PDL3000/26D / 1HVL6 PDL3000 US26D3.25 "2-3 / 8 "Ei käsin8.25 "StandardisinkkiLieriömäinen8"€1,785.50
MARKS USA PDL3500CRR US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPP PDL3500CRR/26D / 1HVL8 PDL3500CRR US26D3"2-7 / 8 "RH11 "StandardisinkkiseosUra11 "€1,905.37
MARKS USA PDL3500CRL US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPQ PDL3500CRL/26D / 1HVL9 PDL3500CRL US26D3"2-7 / 8 "LH11 "StandardisinkkiseosUra11 "€1,946.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA PDL3000IC US26D Proximity Access -lukon kromivipu
€1,791.17 / yksikkö