Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6DMY2 laajennettavissa oleva lattiapato 36-64 tuumaa | AE8KQD

TOUGH GUY 6DMY2 laajennettava lattiapato 36-64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KQD Malli: 6DMY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava lattiapato
VäriFloresoiva keltainen / vihreä
Korkeus4.5 "
Pituus36 "- 64"
MateriaaliMuovi kumitiivisteellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOUGH GUY 6DMY1 Laajennettava lattiapato 24-40 tuumaa | AE8KQC 6DMY124 "- 40"€124.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6DMY2 laajennettava lattiapato 36-64 tuumaa
€148.61 / yksikkö