TOUGH GUY 4PGJ3 Lääketieteellinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 8 gallonaa AD9CJR

TOUGH GUY 4PGJ3 lääkinnällinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD9CJR Malli: 4PGJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen jäteastia
Koko8 gal.
VäriHopea
Halkaisija11.75 "
Korkeus25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
YläosaAskel, itsestään sulkeutuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 4PGH8 Lääketieteellinen jäteastia, valkoinen 3-1 / 2g | AD9CJM 4PGH83.5 gal.Valkoinen10 "15.75 "Teräs€169.39
TOUGH GUY 4PGH9 Lääketieteellinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 3-1 / 2g | AD9CJN 4PGH93.5 gal.Hopea10 "15.75 "Ruostumaton teräs€219.06
TOUGH GUY 4PGJ1 Lääketieteellinen jäteastia, valkoinen 8 gallonaa AD9CJP 4PGJ18 gal.Valkoinen11.75 "25 "Teräs€122.54
TOUGH GUY 4PGJ2 Lääketieteellinen jäteastia punainen 3-1 / 2g | AD9CJQ 4PGJ23.5 gal.punainen10 "15.75 "Teräs€78.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGJ3 lääkinnällinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 8 gallonaa
€156.38 / yksikkö