TOUGH GUY 4PGJ1 Lääketieteellinen jäteastia, valkoinen 8 gallonaa AD9CJP

TOUGH GUY 4PGJ1 Lääketieteellisen jätesäiliön valkoinen 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD9CJP Malli: 4PGJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen jäteastia
Koko8 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija11.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus25 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
YläosaAskel, itsestään sulkeutuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.78
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi7323940080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 4PGH8 Lääketieteellinen jäteastia, valkoinen 3-1 / 2g | AD9CJM 4PGH83.5 gal.Valkoinen10 "15.75 "Teräs€169.39
TOUGH GUY 4PGH9 Lääketieteellinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 3-1 / 2g | AD9CJN 4PGH93.5 gal.Hopea10 "15.75 "Ruostumaton teräs€219.06
TOUGH GUY 4PGJ2 Lääketieteellinen jäteastia punainen 3-1 / 2g | AD9CJQ 4PGJ23.5 gal.punainen10 "15.75 "Teräs€78.42
TOUGH GUY 4PGJ3 Lääketieteellinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 8 gallonaa AD9CJR 4PGJ38 gal.Hopea11.75 "25 "Ruostumaton teräs€156.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGJ1 Lääketieteellisen jätesäiliön valkoinen 8 gallonaa
€122.54 / yksikkö