TOUGH GUY 4PGH8 Lääketieteellinen jäteastia, valkoinen 3-1 / 2g | AD9CJM

TOUGH GUY 4PGH8 Lääketieteellinen jätesäiliö valkoinen 3-1/2g

Varastossa
Tuote: AD9CJM Malli: 4PGH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen jäteastia
Koko3.5 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija10 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus15.75 "
MateriaaliTeräs
ShapePyöreä
YläosaAskel, itsestään sulkeutuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7323940080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 4PGH9 Lääketieteellinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 3-1 / 2g | AD9CJN 4PGH93.5 gal.Hopea10 "15.75 "Ruostumaton teräs€200.00
TOUGH GUY 4PGJ1 Lääketieteellinen jäteastia, valkoinen 8 gallonaa AD9CJP 4PGJ18 gal.Valkoinen11.75 "25 "Teräs€122.54
TOUGH GUY 4PGJ2 Lääketieteellinen jäteastia punainen 3-1 / 2g | AD9CJQ 4PGJ23.5 gal.punainen10 "15.75 "Teräs€78.42
TOUGH GUY 4PGJ3 Lääketieteellinen jätesäiliö ruostumatonta terästä 8 gallonaa AD9CJR 4PGJ38 gal.Hopea11.75 "25 "Ruostumaton teräs€156.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4PGH8 Lääketieteellinen jätesäiliö valkoinen 3-1/2g
€154.65 / yksikkö