Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYV7 Push Broom Oranssi Polypropeeni Street Sweep | AC3ARC

TOUGH GUY 2PYV7 Push Broom Oranssi Polypropeeni Street Sweep

Varastossa
Tuote: AC3ARC Malli: 2PYV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriOranssi
HarjasmateriaaliOranssi polypropeeni
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiKadun lakaisu
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)27.2
Laivan pituus (cm)41.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2PYV7 on 12L295: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuudan liitäntätyyppiLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 3A324 Työnnä luuta Palmyra Street Sweep | AC8GJW 3A324KylläRuskeaPalmyrakierteitetyt6.25 "€21.18
TOUGH GUY 4KNC7 Push Broom Palmyra karkea pinta | AD8JRH 4KNC7KylläRuskeaPalmyraKavennettu6.25 "€19.29
TOUGH GUY 4KNC8 Push-luuta polypropeenia karkea pinta kovapuu musta AD8JRJ 4KNC8EiValkoinenpolypropeenikierteitetyt4"€24.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYV7 Push Broom Oranssi Polypropeeni Street Sweep
€25.49 / yksikkö