TOUGH GUY 3A324 Työnnä luuta Palmyra Street Sweep | AC8GJW

TOUGH GUY 3A324 Push Broom Palmyra Street Sweep

Varastossa
Tuote: AC8GJW Malli: 3A324

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriRuskea
HarjasmateriaaliPalmyra
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiKadun lakaisu
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)18.52
Laivan pituus (cm)47.02
Laivan leveys (cm)37.01
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuudan liitäntätyyppiLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PYV7 Push Broom Oranssi Polypropeeni Street Sweep | AC3ARC 2PYV7EiOranssiOranssi polypropeenikierteitetyt5.25 "€25.49
TOUGH GUY 4KNC7 Push Broom Palmyra karkea pinta | AD8JRH 4KNC7KylläRuskeaPalmyraKavennettu6.25 "€19.29
TOUGH GUY 4KNC8 Push-luuta polypropeenia karkea pinta kovapuu musta AD8JRJ 4KNC8EiValkoinenpolypropeenikierteitetyt4"€24.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3A324 Push Broom Palmyra Street Sweep
€21.18 / yksikkö