TOUGH GUY 48L067 Tuhkakuppi musta ruostumatonta terästä 1.7 gallonaa AD6QYY

TOUGH GUY 48L067 Tuhkakuppi Musta ruostumaton teräs 1.7 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD6QYY Malli: 48L067

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuhka tarjotin
Pohjan halkaisija.10 "
Koko1.7 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaalattu kuvioitu
Korkeus20 "
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Aukkojen määrä1
Avauskoko10 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoPohjan halkaisija.KokoLeveysVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
TOUGH GUY 11C824 Tuhkakuppi Harmaa Metalli 0.39 Gallona | AA2VCY 11C8245"6"0.39 gal.2.5 "HarmaaMetalli10 "6"€181.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 48L067 Tuhkakuppi Musta ruostumaton teräs 1.7 gallonaa
€160.35 / yksikkö