Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZNE4 mikrokuituliina oranssi - 2 kpl pakkaus | AD3JWA

TOUGH GUY 3ZNE4 mikrokuituliina, oranssi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3JWA Malli: 3ZNE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntibakteerinen mikrokuituliina
VäriOranssi
Materiaalimikrokuituliina
Koko12 x 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TOUGH GUY 3ZNE3 mikrokuitupesukangas | AD3JVZ 3ZNE316 x 16 "€6.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZNE4 mikrokuituliina, oranssi - 2 kpl pakkaus
€11.45 /pakkaus