Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZJK1 pussi 1-kerroksinen 15 tuuman paperi - 10 kpl pakkaus | AD3HQJ

TOUGH GUY 3ZJK1 pussi 1-kerroksinen 15 tuuman paperi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3HQJ Malli: 3ZJK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Bag Type1-kerroksinen
Suodattimen tyyppiPaperipussi
Korkeus2"
Pituus15 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliUudelleen käytettäväPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 10E080 Sms-kangas 11 tuumaa kertakäyttöinen | AA2CXW 10E08014 "SMSKangas suodatin2"Suojapussi11 "KangasKertakäyttöisellä1€46.84
TOUGH GUY 10E081 Sms-kangas, 17 tuumaa, ei voida käyttää uudelleen AA2CXX 10E08115 "SMSKangas suodatin3"Suojapussi17 "KangasKertakäyttöisellä1€57.95
TOUGH GUY 3ZJH6 Laukku 3 -kerroksinen 15 tuuman paperi - 10 kpl pakkaus | AD3HPV 3ZJH610 "3-kerroksinenPaperipussi4"pölypussi15 "PaperiKertakäyttöisellä10€28.76
TOUGH GUY 3ZJH7 2-kerroksinen 15 tuuman paperi - pakkaus 10 | AD3HPW 3ZJH712 "2-kerroksinenPaperipussi4"pölypussi15 "PaperiKertakäyttöisellä10€73.04
TOUGH GUY 3ZJH8 3-kerroksinen 15 tuuman paperi - pakkaus 10 | AD3HPX 3ZJH89"3-kerroksinenPaperipussi3"pölypussi15 "PaperiKertakäyttöisellä10€40.78
TOUGH GUY 3ZJH9 Laukku 2 -kerroksinen 15 tuuman paperi - 10 kpl. | AD3HPY 3ZJH99"2-kerroksinenPaperipussi3"pölypussi15 "PaperiKertakäyttöisellä10€40.73
TOUGH GUY 3ZJJ1 2-kerroksinen 20 tuuman paperi - pakkaus 10 | AD3HPZ 3ZJJ19"2-kerroksinenPaperipussi2"pölypussi20 "PaperiKertakäyttöisellä10€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJK1 pussi 1-kerroksinen 15 tuuman paperi - 10 kpl pakkaus
€25.49 /pakkaus