Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S80210 Shade 5 Ir Suojalasit Antifog Shade 5.0 | AD2NJE 3RYG4

SELLSTROM S80210 Shade 5 Ir Suojalasit Antifog Shade 5.0

Varastossa
Tuote: AD2NJE Malli: S80210Ristiviite: 3RYG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysantifog
Linssin väriVarjo 5.0
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliKangas
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin värituuletusHinta
SELLSTROM S88113 Ilmastomat suojalasit Antifog Kirkas | AD2EBX 3NMZ2 S88113Vihreä sävyPVCantifogPoista valintaIlmanvaihto€14.75
SELLSTROM S81010 Suojaava Googles Antifog Clear | AD2NJT 3RYK9 S81010VaaleanvihreäPVCantifogPoista valintaSuora€7.76
SELLSTROM S81220 Suojaava Googles Antifog Clear | AD2NJV 3RYL2 S81220VaaleanvihreäPVCantifogPoista valintaIlmanvaihto€7.76
SELLSTROM S80226 Suojalasit, huurtumista estävät, tuulettamattomat, savuobjektiivit | CD3YBP 483P98 S80226MustaKorkean lämpötilan kestävä TPVHuurtumistaSavu-€44.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S80210 Shade 5 Ir Suojalasit Antifog Shade 5.0
€31.34 / yksikkö