TOUGH GUY 3ZG66 Pesuharja Valkoinen täyteaine AD3GYY

TOUGH GUY 3ZG66 Pesuharja Valkoinen täyte

Varastossa
Tuote: AD3GYY Malli: 3ZG66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus10 "
Harjan leveys6"
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZG66 Pesuharja Valkoinen täyte
€49.88 / yksikkö