Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3U768 Push Broom Yellow Synthetic Yleiskäyttöinen AD2TQF

TOUGH GUY 3U768 Push Broom Keltainen synteettinen Yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD2TQF Malli: 3U768

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko36 "
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliKeltainen synteettinen
Luuta sovellusPuolipehmeä
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiYleiskäyttöinen lattiaharja
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäHaponkestäväEstä materiaaliLeikkauksen pituusLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusHinta
TOUGH GUY 12L033 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRW 12L033--Teräs3.25 "17 "punainenPoly-€45.66
TOUGH GUY 12L034 Push Broom, polypropeeni, 24 "pyyhkäisy, 3-1/4" leikkuupituus | AA4FRX 12L034--Teräs3.25 "24 "punainenPoly-€51.50
TOUGH GUY 1A844 Push Broom Brown Palmyra Autotalli AA8TXB 1A844--jalopuu4"18 "-Ruskea Palmyra-€15.17
TOUGH GUY 2PYV6 Push Broom Maroon synteettinen autotalli | AC3ARB 2PYV6-Eijalopuu3.25 "24 "KastanjanruskeaMaroon SynteettinenPuolipehmeä€25.36
TOUGH GUY 3A325 Push Broom Ruskea Polypropeeni Street Sweep | AC8GJX 3A325-Eijalopuu5.25 "16 "RuskeaRuskea polypropeeniKarkea€23.06
TOUGH GUY 82875 Push-luuta musta polypropeenialumiinilohko | AD2GGV 3PCC3 82875HopeaKylläAlumiini4"84 "-Musta polypropeeniSileä, puolisileä€624.44
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 82890 Push-luuta musta polypropeenialumiinilohko | AD2GGW 3PCC4 82890punainenKylläAlumiini4"84 "-Musta polypropeeniSileä, puolisileä€795.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U768 Push Broom Keltainen synteettinen Yleiskäyttöinen
€46.15 / yksikkö