TOUGH GUY 82890 Push-luuta musta polypropeenialumiinilohko | AD2GGW 3PCC4

TOUGH GUY 82890 Push Broom musta polypropeenialumiinilohko

Tuote: AD2GGW Malli: 82890Ristiviite: 3PCC4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€795.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliAlumiini
Lohkon koko84 "
HarjasmateriaaliMusta polypropeeni
Luuta sovellusSileä, puolisileä
Luudan liitäntätyyppiTukivarsi
Luuta luokkaKeskitasoinen
Luudan kahvan halkaisija1.125 "
Luudan kahvan pituus40 "
Luuta kahvan materiaaliAlumiini
Luuta kahvan kärjen materiaaliAlumiini
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäpunainen
Leikkauksen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.604
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)216.66
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäHaponkestäväEstä materiaaliLeikkauksen pituusLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusHinta
TOUGH GUY 12L033 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRW 12L033--Teräs3.25 "17 "punainenPoly-€45.66
TOUGH GUY 12L034 Push Broom, polypropeeni, 24 "pyyhkäisy, 3-1/4" leikkuupituus | AA4FRX 12L034--Teräs3.25 "24 "punainenPoly-€51.50
TOUGH GUY 1A844 Push Broom Brown Palmyra Autotalli AA8TXB 1A844--jalopuu4"18 "-Ruskea Palmyra-€15.17
TOUGH GUY 2PYV6 Push Broom Maroon synteettinen autotalli | AC3ARB 2PYV6-Eijalopuu3.25 "24 "KastanjanruskeaMaroon SynteettinenPuolipehmeä€25.36
TOUGH GUY 3A325 Push Broom Ruskea Polypropeeni Street Sweep | AC8GJX 3A325-Eijalopuu5.25 "16 "RuskeaRuskea polypropeeniKarkea€23.06
TOUGH GUY 82875 Push-luuta musta polypropeenialumiinilohko | AD2GGV 3PCC3 82875HopeaKylläAlumiini4"84 "-Musta polypropeeniSileä, puolisileä€624.44
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 3U767 Push Broom Green Synteettinen lattiaharja | AD2TQE 3U767-Eijalopuu3"36 "VihreäVihreällä merkitty synteettinenTasoita€40.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 82890 Push Broom musta polypropeenialumiinilohko
€795.61 / yksikkö