Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12L034 Push-luuta, polypropeenia, 24 pyyhkäisysivua, 3-1 / 4 leikkauksen pituus | AA4FRX

TOUGH GUY 12L034 työntöluuta, polypropeeni, 24" lakaisupuoli, 3-1/4" leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AA4FRX Malli: 12L034

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaaliTeräs
Lohkon koko24 "
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliPoly
Kokonaispituus3.25 "
Leikkauksen pituus3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäHaponkestäväEstä materiaaliLeikkauksen pituusLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusHinta
TOUGH GUY 12L033 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRW 12L033--Teräs3.25 "17 "punainenPoly-€45.66
TOUGH GUY 1A844 Push Broom Brown Palmyra Autotalli AA8TXB 1A844--jalopuu4"18 "-Ruskea Palmyra-€15.17
TOUGH GUY 2PYV6 Push Broom Maroon synteettinen autotalli | AC3ARB 2PYV6-Eijalopuu3.25 "24 "KastanjanruskeaMaroon SynteettinenPuolipehmeä€25.36
TOUGH GUY 3A325 Push Broom Ruskea Polypropeeni Street Sweep | AC8GJX 3A325-Eijalopuu5.25 "16 "RuskeaRuskea polypropeeniKarkea€23.06
TOUGH GUY 82875 Push-luuta musta polypropeenialumiinilohko | AD2GGV 3PCC3 82875HopeaKylläAlumiini4"84 "-Musta polypropeeniSileä, puolisileä€624.44
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 82890 Push-luuta musta polypropeenialumiinilohko | AD2GGW 3PCC4 82890punainenKylläAlumiini4"84 "-Musta polypropeeniSileä, puolisileä€795.61
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 3U767 Push Broom Green Synteettinen lattiaharja | AD2TQE 3U767-Eijalopuu3"36 "VihreäVihreällä merkitty synteettinenTasoita€40.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12L034 työntöluuta, polypropeeni, 24" lakaisupuoli, 3-1/4" leikkauspituus
€51.50 / yksikkö