TOUGH GUY 3U588 Turkkilaiset pyyhkeet valkoiset 25 Lb. Laatikko | AD2TNB

TOUGH GUY 3U588 Turkish Shop Towels White 25 Lb. Laatikko

Varastossa
Tuote: AD2TNB Malli: 3U588

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurkkilaiset pyyhkeet
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätettyä puuvillaa
Pakkauskoko25 paunaa
Pakkaukset tapausta kohti1
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.033
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U588 Turkish Shop Towels White 25 Lb. Laatikko
€270.51 / yksikkö