Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3CPH2 Kääntyvä laattaharja 1 tuuman musta musta 7-1 / 2tuuma | AC8NDW

TOUGH GUY 3CPH2 kääntyvä laattalaastiharja 1 tuuman musta musta 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8NDW Malli: 3CPH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä laatta- ja laastiharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliNylon
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäsininen
Kokonaispituus7.5 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaalieräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAF3 -laastiharja 3 / 4in. Musta sininen 8in | AB3RVU 1 VAF3Jäykkä nailonLaastiharja8"3 / 4 "€5.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3CPH2 kääntyvä laattalaastiharja 1 tuuman musta musta 7-1/2 tuumaa
€50.52 / yksikkö