Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAF3 -laastiharja 3 / 4in. Musta sininen 8in | AB3RVU

TOUGH GUY 1VAF3 laastiharja 3/4 tuumaa. Musta Sininen 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3RVU Malli: 1VAF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastiharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliJäykkä nailon
Käsittele väriäsininen
Kokonaispituus8"
Leikkauksen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaalieräKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 3CPH2 Kääntyvä laattaharja 1 tuuman musta musta 7-1 / 2tuuma | AC8NDW 3CPH2NylonKääntyvä laatta- ja laastiharja7.5 "1"€50.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAF3 laastiharja 3/4 tuumaa. Musta Sininen 8 tuumaa
€5.78 / yksikkö