Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 30E836 Pystysuora luuta metallihattu 45 tuuman pituus | AC4LVK

TOUGH GUY 30E836 Pystyluudan metallihattu, pituus 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4LVK Malli: 30E836

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
HarjasmateriaaliPalmyra
Luuta sovellusKarkea
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäPuu
Kahva Dia.1"
kahvan pituus45 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus55 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 30E834 Pystysuora luuta metallinen korkki 45 tuuman pituus | AC4LVJ 30E834Ruskea€53.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 30E836 Pystyluudan metallihattu, pituus 45 tuumaa
€62.97 / yksikkö