Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 30E834 Pystysuora luuta metallinen korkki 45 tuuman pituus | AC4LVJ

TOUGH GUY 30E834 Pystyluudan metallihattu, pituus 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4LVJ Malli: 30E834

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRuskea
HarjasmateriaaliPalmyra
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva Dia.1"
kahvan pituus45 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus55 "
Pyyhkäise kasvot12 "
Leikkauksen pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 30E836 Pystysuora luuta metallihattu 45 tuuman pituus | AC4LVK 30E836Rusketus€62.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 30E834 Pystyluudan metallihattu, pituus 45 tuumaa
€53.33 / yksikkö