Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPC9 Flow Thru - harjaspää musta ja sininen | AC4GDR

TOUGH GUY 2ZPC9 Flow Thru Harjaspää musta ja sininen

Varastossa
Tuote: AC4GDR Malli: 2ZPC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlow Thru harjaspää
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Kahva materiaaliTermomuovikumi
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2ZPC6 Flow Thru - harjaspää hopea ja sininen | AC4GDN 2ZPC610 "€37.39
TOUGH GUY 2ZPC7 Flow Thru Brush Head Kaksitasoinen AC4GDP 2ZPC710 "€44.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPC9 Flow Thru Harjaspää musta ja sininen
€29.54 / yksikkö