Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8353J039 magneettiventtiili 2/2 1-1 / 2 tuuman Nc 120v alumiini | AE4MLN 5LU52

RED HAT 8353J039 solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc 120v alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4MLN Malli: 8353J039Ristiviite: 5LU52

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjän magneettiventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
Keskilinjan putken keskikoko2-13 / 16 "
Tilavuuskerroin53.00
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.2"
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus5.187 "
kokonaisleveys3"
Putken koko1.5 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoWattsMaks. Nesteen lämpötila.NEMA-luokitusAukko Dia.Hinta
PUNAINEN HAT 8353G052 magneettiventtiili 2/2 3/4 tuuman Nc 120v alumiini | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "€310.63
PUNAINEN HAT 8353G041 magneettiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 120v alumiini | AE4MLL 5LU50 8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185-astetta F1, 2, 3, 3S, 4 ja 4X1.125 "€233.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8353J039 solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc 120v alumiinia
€364.94 / yksikkö