Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYW6 Utility Contaner 31 gallonaa hopeaa 27 tuuman korkeus | AC3ARK

TOUGH GUY 2PYW6-hyötysäiliö, 31 gallonaa hopeaa, 27 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC3ARK Malli: 2PYW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Koko31 gal.
VäriHopea
Halkaisija20.5 "
Suorittaa loppuunGalvanisoitu teräs
Korkeus27 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
Yläkuva.20-1 / 2 "
Leveys20 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8385
Laivan korkeus (cm)68.83
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1NFG9 -astiastia 45 gallonaa kestomuovia AB2RAB 1NFG945 gal.Harmaa25.125 "-32.25 "kestomuovi-€699.86
TOUGH GUY 1NFH1 -astiasäiliö 35 gallonaa kestomuovia AB2RAC 1NFH135 gal.Harmaa25 "-29 "kestomuovi-€622.64
TOUGH GUY 2PYX5 -astiasäiliö hopea 23-1 / 4 tuuman korkeus | AC3ARQ 2PYX520 gal.Hopea17.5 "Galvanisoitu teräs23.25 "Galvanisoitu teräs17 13 / 32 "€57.79
TOUGH GUY 4WNY9 -astiasäiliö 25 gallonaa kestomuovia | AE2DMX 4WNY925 gal.Harmaa22 "-22.25 "kestomuovi16.25 "€584.67
TOUGH GUY 4WNZ1 hyötysäiliö 30 gallonaa kestomuovia AE2DMY 4WNZ130 gal.Harmaa22 "-24.75 "kestomuovi20.5 "€598.50
TOUGH GUY 4WNZ2 -astiastia 55 gallonaa kestomuovia AE2DMZ 4WNZ255 gal.Harmaa25.25 "-36.75 "kestomuovi17.5 "€748.13
TOUGH GUY 5DMT2 Utility Container 32 Gallon Lldpe Harmaa | AE3JHN 5DMT232 gal.Harmaa22 "Satiini27.375 "LLDPE22 "€87.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYW6-hyötysäiliö, 31 gallonaa hopeaa, 27 tuuman korkeus
€71.53 / yksikkö