TOUGH GUY 4WNZ2 -astiastia 55 gallonaa kestomuovia AE2DMZ

TOUGH GUY 4WNZ2 Utility Container 55 gallona termoplastia

Varastossa
Tuote: AE2DMZ Malli: 4WNZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€748.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Koko55 gal.
VäriHarmaa
Halkaisija25.25 "
Korkeus36.75 "
Materiaalikestomuovi
ShapePyöreä
Yläkuva.25-1 / 4 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1NFG9 -astiastia 45 gallonaa kestomuovia AB2RAB 1NFG945 gal.Harmaa25.125 "-32.25 "kestomuovi-€699.86
TOUGH GUY 1NFH1 -astiasäiliö 35 gallonaa kestomuovia AB2RAC 1NFH135 gal.Harmaa25 "-29 "kestomuovi-€622.64
TOUGH GUY 2PYW6 Utility Contaner 31 gallonaa hopeaa 27 tuuman korkeus | AC3ARK 2PYW631 gal.Hopea20.5 "Galvanisoitu teräs27 "Galvanisoitu teräs20 1 / 5 "€71.53
TOUGH GUY 2PYX5 -astiasäiliö hopea 23-1 / 4 tuuman korkeus | AC3ARQ 2PYX520 gal.Hopea17.5 "Galvanisoitu teräs23.25 "Galvanisoitu teräs17 13 / 32 "€57.79
TOUGH GUY 4WNY9 -astiasäiliö 25 gallonaa kestomuovia | AE2DMX 4WNY925 gal.Harmaa22 "-22.25 "kestomuovi16.25 "€584.67
TOUGH GUY 4WNZ1 hyötysäiliö 30 gallonaa kestomuovia AE2DMY 4WNZ130 gal.Harmaa22 "-24.75 "kestomuovi20.5 "€598.50
TOUGH GUY 5DMT2 Utility Container 32 Gallon Lldpe Harmaa | AE3JHN 5DMT232 gal.Harmaa22 "Satiini27.375 "LLDPE22 "€87.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4WNZ2 Utility Container 55 gallona termoplastia
€748.13 / yksikkö