TOUGH GUY 2PYW4 Utility roskatanko hopea 12-3 / 4 tuuman korkeus | AC3ARH

TOUGH GUY 2PYW4 Utility Roskaposti, hopea, 12-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC3ARH Malli: 2PYW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility roskakori
Koko6 gal.
VäriHopea
Halkaisija13.5 "
Suorittaa loppuunGalvanisoitu teräs
Korkeus12.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
Yläkuva.13-1 / 2 "
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
TOUGH GUY 2PYW5 Utility roskatanko hopea 15-1 / 4 tuuman korkeus | AC3ARJ 2PYW510 gal.16.25 "15.25 "16 5 / 16 "€46.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYW4 Utility Roskaposti, hopea, 12-3/4 tuuman korkeus
€37.98 / yksikkö