Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYW5 Utility roskatanko hopea 15-1 / 4 tuuman korkeus | AC3ARJ

TOUGH GUY 2PYW5 Utility Roskaposti, hopea, 15-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC3ARJ Malli: 2PYW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility roskakori
Koko10 gal.
VäriHopea
Halkaisija16.25 "
Suorittaa loppuunGalvanisoitu teräs
Korkeus15.25 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
Yläkuva.16-1 / 4 "
Leveys16 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
TOUGH GUY 2PYW4 Utility roskatanko hopea 12-3 / 4 tuuman korkeus | AC3ARH 2PYW46 gal.13.5 "12.75 "13.5 "€37.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYW5 Utility Roskaposti, hopea, 15-1/4 tuuman korkeus
€46.31 / yksikkö