Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTH1 hankauslevy Vihreä 9 tuumaa L 6 tuumaa W Pk15 | AC2WUV

TOUGH GUY 2NTH1 Hankaustyyny Vihreä 9 tuumaa P 6 tuumaa L Pk15

Varastossa
Tuote: AC2WUV Malli: 2NTH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesusieni
hiovaKyllä
VäriVihreä
Pituus9"
MateriaaliNylon
Paksuus3 / 8 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTG8 hankaustyyny vihreä 6 tuuman pituus 9 tuuman leveys - 20 kpl pakkaus | AC2WUT 2NTG8hankaustyynyä6"1 / 4 "9"20€29.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTH1 Hankaustyyny Vihreä 9 tuumaa P 6 tuumaa L Pk15
€57.72 /pakkaus