Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTG8 hankaustyyny vihreä 6 tuuman pituus 9 tuuman leveys - 20 kpl pakkaus | AC2WUT

TOUGH GUY 2NTG8 Hankaustyyny vihreä 6 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2WUT Malli: 2NTG8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaKyllä
VäriVihreä
Pituus6"
MateriaaliNylon
Paksuus1 / 4 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTH1 hankauslevy Vihreä 9 tuumaa L 6 tuumaa W Pk15 | AC2WUV 2NTH1Pesusieni9"3 / 8 "6"15€57.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTG8 Hankaustyyny vihreä 6 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys - 20 kpl pakkaus
€29.74 /pakkaus